Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base3.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5625 à 7.9375 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Hauteur totale5.6250 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur totale2.5625 po
- Poids16.2 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant715065
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-23 DRT
- Type de jointJoint à lèvres multiples robuste
- SérieMP
- CUP_NON662461326473
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)