Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0000 à 6.3750 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale4.1875 po
- Longueur totale8.0000 po
- Largeur totale1.9375 po
- Poids6.8 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse synthétique haute température
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant724602
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-17 HT
- Type de jointSceau Nomex
- SérieMP
- CUP_NON662461317327
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse synthétique haute température