Motion
MSF-19 DRT

SEALMASTER
MSF-19 DRT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562893
N° MFRMSF-19 DRT
Prix1,418.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-19 DRT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562893
N° MFRMSF-19 DRT
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
Prix1,418.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    4.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461328668
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    3-13
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MSF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461328668

Aperçu

Description du fabricant
MSF-19 DRT FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté