Motion
MSF-35T DRT

SEALMASTER
MSF-35T DRT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2.1875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact multi-lèvres robuste
N° D’ARTICLE MI02562904
N° MFRMSF-35T DRT
Prix3,170.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-35T DRT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2.1875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact multi-lèvres robuste
N° D’ARTICLE MI02562904
N° MFRMSF-35T DRT
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
Prix3,170.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/4 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.7500 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    6.8800 po
  • Poids
    12.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    3-23T DRT
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulements à billes à bride en fonte à quatre boulons fixés sur Sealmaster - Acier de palier 52100 , oxyde noir - Verrouillage concentrique - Contamination élevée - MSF-35T DRT
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    11789 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSF-35T DRT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461326602
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Vitesse maximale
    650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    3-23T DRT
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact multi-lèvres robuste
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MSF
  • Capacité de charge statique
    8150 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461326602

Aperçu

Description du fabricant
MSF-35T DRT FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté