Motion
MSF-28 HT

SEALMASTER
MSF-28 HT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1.7500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02562942
N° MFRMSF-28 HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-28 HT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1.7500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02562942
N° MFRMSF-28 HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461314098
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Roulement de rechange
    3-112
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MSF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461314098

Aperçu

Description du fabricant
MSF-28 HT FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté