Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 à 5.3125 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.3750 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale1.6875 po
- Poids3.6 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse KRYTOX-226 (35 % de la cavité)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant710590
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange1-14 HI
- Type de jointSceau Nomex
- SérieNP
- CUP_NON662461311967
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse KRYTOX-226 (35 % de la cavité)