Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8750 à 4.3750 po
- Taille du boulon0,3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale1.4375 po
- Poids2.4 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant714442
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-1T HS
- Type de jointJoint d’étanchéité reculé
- SérieNP
- CUP_NON662461322925
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP