Motion
724080
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563117
N° MFR724080
Prix371.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563117
N° MFR724080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix371.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8750 à 5.8750 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse synthétique haute température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724080
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-18 HT
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461314333

Aperçu

Description du fabricant
NP-24 HT PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse synthétique haute température

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté