Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5000 à 7.0000 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage2 po
- Hauteur totale5.0000 po
- Longueur totale8.6250 po
- Largeur totale1.2188 po
- Poids9.7 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse synthétique haute température
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant724424
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-2 HTC
- Type de jointJoint de contact haute température
- SérieNP
- CUP_NON662461319987
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse synthétique haute température