Motion
NPL-32 HT

SEALMASTER
NPL-32 HT

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2 po d’alésage, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563316
N° MFRNPL-32 HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NPL-32 HT

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2 po d’alésage, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02563316
N° MFRNPL-32 HT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.4375 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5000 à 7.0000 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    4.9375 po
  • Longueur totale
    8.6250 po
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Poids
    9.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse synthétique haute température
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724088
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-2 HT
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    NPL
  • CUP_NON
    662461314661

Aperçu

Description du fabricant
NPL-32 HT PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse synthétique haute température

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon