Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Espacement des trous de boulon2.7500 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur du boîtier3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4800 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.5480 po
- Longueur totale3.7500 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids2.3 lb
Détails
- Numéro de palier2-1T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - SF-16T
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2801 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir, enduit de poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662461385081
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Vitesse maximale9000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSF-T
- Capacité de charge statique1651 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461385081