Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids4.1 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.450 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechange2-14
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461328255