Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids4.4 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662461319093
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechange2-17T
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSF-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461319093