Motion
SF-24 HT

SEALMASTER
SF-24 HT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1.5000 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe Nomex
N° D’ARTICLE MI02563529
N° MFRSF-24 HT
Prix517.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-24 HT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1.5000 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe Nomex
N° D’ARTICLE MI02563529
N° MFRSF-24 HT
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
Prix517.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/64 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.0156 po
  • Longueur totale
    5.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur totale
    5.1300 po
  • Poids
    5.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    2-18 HT
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulements à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - Acier de palier 52100 , oxyde noir - Verrou de vis de réglage - Haute température - SF-24 HT
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7340 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Type de lubrification
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF-24 HT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461314937
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2-18 HT
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe Nomex
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SF
  • Capacité de charge statique
    4467 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461314937

Aperçu

Description du fabricant
SF-24 HT FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • Dégagement interne accru et graisse haute température
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté