Motion
ST-28 HT

SEALMASTER
ST-28 HT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-3/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02564016
N° MFRST-28 HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ST-28 HT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-3/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02564016
N° MFRST-28 HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po
  • Poids
    5.85 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-28 HT
  • Numéro CUP du fabricant
    662461315675
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    M
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662461315675

Aperçu

Description du fabricant
ST-28 HT BRG RETRAIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté