Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Largeur totale2.2500 po
- Code de taille35
- Fente Espacement5.1250 po
- Poids9.8 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST-35 HT
- Numéro CUP du fabricant662461315712
- Rpm max.1400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieM
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662461315712