Motion
MSF-39 CXU

SEALMASTER
MSF-39 CXU

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI02564092
N° MFRMSF-39 CXU
Prix870.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-39 CXU

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI02564092
N° MFRMSF-39 CXU
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
Prix870.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8750 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.8750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.3125 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    3.0000 po
  • Longueur totale
    7.3800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.3750 po
  • Largeur totale
    7.3800 po
  • Poids
    15.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    3-27 CXU
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulements à billes à bride en fonte à quatre boulons montés sur Sealmaster - Acier d'appui 52100 , oxyde noir - Verrouillage par vis de réglage - Ajustement du boîtier de traitement d'air, essai de bruit - MSF-39 CXU
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    13971 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSF-39 CXU
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461083437
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    3-27 CXU
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MSF
  • Capacité de charge statique
    10063 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461083437

Aperçu

Description du fabricant
MSF-39 CXU FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour un environnement poussiéreux et sale
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté