Motion
NPL-31T CXU

SEALMASTER
NPL-31T CXU

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-15/16 po d’alésage, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564126
N° MFRNPL-31T CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NPL-31T CXU

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-15/16 po d’alésage, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564126
N° MFRNPL-31T CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1875 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 6.5000 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.0938 po
  • Poids
    8.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702200
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-115T ATO
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    NPL
  • CUP_NON
    662461237298

Aperçu

Description du fabricant
NPL-31T PIL CXU NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté