Motion
NP-16C CXU

SEALMASTER
NP-16C CXU

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564150
N° MFRNP-16C CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-16C CXU

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564150
N° MFRNP-16C CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8750 à 4.3750 po
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715478
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-1C ATO
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461081082

Aperçu

Description du fabricant
NP-16C PIL CXU NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté