Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8750 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Largeur du boîtier2.3125 po
- Largeur de la bague intérieure2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Global Hauteur3.0000 po
- Longueur totale Diamètre7.3750 po
- Poids16.4 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- CouleurGris
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMSF-39C CXU
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461083512
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange3-27C CXU
- Type de jointJoint de contact
- SérieMoyen
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461083512
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation