Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1875 po
- Profondeur globale1-3/4 po, 44.50 mm
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale2-3/16 po, 55.60 mm
- Poids10.5 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palier46076
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique9752 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant717559
- Numéro CUP du fabricant662461095843
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-23C
- Type de jointJoint de contact
- Auto-alignementOui
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461095843
Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)