Motion
NP-27TC CXU

SEALMASTER
NP-27TC CXU

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564232
N° MFRNP-27TC CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NP-27TC CXU

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564232
N° MFRNP-27TC CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4375 à 6.0625 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    722522
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-111TC ATO
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461210444

Aperçu

Description du fabricant
NP-27TC PIL CXU NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon