Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8910 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre15/16 po
- Largeur du boîtier1.0313 po
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Longueur totale4.8750 po
- Longueur totale Diamètre4.8750 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids1.6 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-15 CXU
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461143858
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-015 CXU
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461143858
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour un environnement poussiéreux et sale
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation