Motion
SFC-23 CXU

SEALMASTER
SFC-23 CXU

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02564271
N° MFRSFC-23 CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-23 CXU

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02564271
N° MFRSFC-23 CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1250 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.2813 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre du pilote
    3.3750 po
  • Poids
    3.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707270
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-17
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461281475

Aperçu

Description du fabricant
SFC-23 CXU FLG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté