Motion
TB-206TMC CTY

SEALMASTER
TB-206TMC CTY

Bloc d’oreiller à base taraudée - Base taraudée, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564303
N° MFRTB-206TMC CTY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TB-206TMC CTY

Bloc d’oreiller à base taraudée - Base taraudée, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564303
N° MFRTB-206TMC CTY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    38.10 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    65.90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.4063 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    38.1 mm
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707405
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    5206TMC
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    À TB
  • CUP_NON
    662461283738

Aperçu

Description du fabricant
TB-206TMC CTY PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté