Motion
FB-23T CSK

SEALMASTER
FB-23T CSK

Unité de roulement à billes à support à trois boulons - Alésage de 1-7/16 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02564308
N° MFRFB-23T CSK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-23T CSK

Unité de roulement à billes à support à trois boulons - Alésage de 1-7/16 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02564308
N° MFRFB-23T CSK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707484
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-17T
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461289235

Aperçu

Description du fabricant
FB-23T CSK FLG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon