Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Boîtier Largeur1.2200 po
- Anneau intérieur Largeur1.6880 po
- Extérieur Diamètre3.8750 po
- Largeur totale1.6880 po
- Poids3.20 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche, cylindrique
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantSC-23 CTY
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461041451
- Rpm max.4650 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lb
- Capacité de charge statique radiale3493 lb
- Roulement de rechange2-17
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieSC
Aperçu
- Boîtier cylindrique de diamètre extérieur en fonte époxy à revêtement poudré avec roulements à bague interne allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation