Motion
MFC-40 CTY

SEALMASTER
MFC-40 CTY

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2-1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02564437
N° MFRMFC-40 CTY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFC-40 CTY

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2-1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02564437
N° MFRMFC-40 CTY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    2-5/32 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13971 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10063 lbf
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461127360

Aperçu

Description du fabricant
MFC-40 CTY FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté