Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre111.10 mm
- Alésage Diamètre40 mm
- Largeur du boîtier1-25/64 po
- Largeur de la bague intérieure2 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Poids5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.5850 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFC-T
- Type de roulementBalle