Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0625 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Épaisseur de la bride3/8 po;9.50 mm
- Largeur du boîtier1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Global Hauteur5-23/64 po, 136.10 mm
- Longueur totale5-23/64 po, 136.10 mm
- Longueur totale Diamètre5.3594 po
- Largeur totale1.6875 po
- Poids3.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palier2-13T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant722596
- Numéro CUP du fabricant662461217139
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-13T
- Type de jointJoint en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461217139
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP