Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/64 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
- Poids5.5 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.4150 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- Roulement de rechange2-18
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSF
- Type de roulementBalle