Motion
SP-26 W

SEALMASTER
SP-26 W

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564942
N° MFRSP-26 W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SP-26 W

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02564942
N° MFRSP-26 W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3750 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 à 7.1250 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    8.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    711391
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-110
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    PDR
  • CUP_NON
    662461058183

Aperçu

Description du fabricant
SP-26 W PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté