Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio10:1
- Poids5.77 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant45316
- Numéro CUP du fabricant781711453162
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- CUP_NON781711453162