Motion
GE 30  TXE-2LS

SKF
GE 30 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 22 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI02565174
N° MFRGE 30 TXE-2LS
Prix153.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 30 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 22 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI02565174
N° MFRGE 30 TXE-2LS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    22 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571875439
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    176 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    290 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316571875439

Aperçu

Description du fabricant
GE 30 TXE-2LS BRG