Motion
424884-3
424884-3
N° D’ARTICLE MI02566523
N° MFR424884-3
Prix1,873.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
424884-3
N° D’ARTICLE MI02566523
N° MFR424884-3
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
Prix1,873.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT

Détails

  • Déplacement
    42.4 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Débit maximum
    99.6721152 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2200 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    En ligne
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    V20
  • Type d’arbre
    Cannelé - 11 dent - 3/4 po de diamètre extérieur
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
V20 1P13P 38C11
  • Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
  • Réduit le bruit et les pulsations de débit
  • Vaste gamme de cylindrées disponibles

Les clients ont également acheté