Motion
472954V
Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 2.839 in OD, 0.375 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI02566533
N° MFR472954V
Prix54.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 2.839 in OD, 0.375 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI02566533
N° MFR472954V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.839 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893510088
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
472954V JOINT EN VITON
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.