Motion
9683XL
Gants de travail tout usage UltraTech® - taille très grande, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02566541
N° MFR9683XL
Prix2.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage UltraTech® - taille très grande, enduits de nitrile, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02566541
N° MFR9683XL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Ultra Tech
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 4121
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451439683431

Aperçu

Description du fabricant
9683XL GRIS ULTRATECH NBR CALIBRE 15
  • Extérieur 100 % nylon de calibre 15
  • Paume et doigts en nitrile recouverts
  • Couleur : Gant blanc avec revêtement gris
  • Applications : assemblage, électronique, inspection, fabrication, fabrication automobile, manutention de petites pièces, expédition, construction, manutention des matériaux, entretien général, agriculture, jardinage, industrie du verre, protection contre les peluches, usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good