Motion
00908404

HYDAC CORP
00908404

Manocontacteur pneumatique HYDAC EDS 3478-5-6000-400 PNP (sortie 2 ), corps à orifice (inférieur), orifice fileté NPT mâle 1/4-18 "
N° D’ARTICLE MI02567623
N° MFR00908404
Prix1,215.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
00908404

Manocontacteur pneumatique HYDAC EDS 3478-5-6000-400 PNP (sortie 2 ), corps à orifice (inférieur), orifice fileté NPT mâle 1/4-18 "
N° D’ARTICLE MI02567623
N° MFR00908404
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
Prix1,215.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Détails

  • Précision
    ≤±0.5 %
  • Connexion électrique
    Homme M12x1, 5 pôles
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +6000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à +185 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré (inférieur)
  • Temps de réponse du signal
    10 ms
  • Normes respectées
    CE, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
  • Action de commutation
    PNP (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
EDS 3478-5-6000-400

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté