Motion
K81109-TV-A/0-8

INA (SCHAEFFLER)
K81109-TV-A/0-8

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 45 mm, D.E 65 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI02568127
N° MFRK81109-TV-A/0-8
Prix200.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K81109-TV-A/0-8

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 45 mm, D.E 65 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI02568127
N° MFRK81109-TV-A/0-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rondelles compatibles
    LS4565, WS81109
  • Description
    Ensemble rouleau cylindrique axial et cage K811, unidirectionnel, adapté à une combinaison avec une rondelle à roulement axial
  • Capacité de charge dynamique
    13264.388 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    36500 lbf
  • Série
    K811
  • Capacité de charge statique
    36645.683 lbf
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    4047643181105

Aperçu

Description du fabricant
K81109-TV-A-HLA/0-8