Motion
CJPB15-10H4
Cylindre à goupille, à détente de glissement, rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI02568173
N° MFRCJPB15-10H4
Prix20.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à goupille, à détente de glissement, rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI02568173
N° MFRCJPB15-10H4
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
Prix20.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Hauteur totale
    31 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    4.41 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    113 N
  • Taille de la tige
    6 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 6 mm / Filetage ISO M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CJP
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Type de montage
    Panneau
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C °F
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJP

Aperçu

Description du fabricant
CJPB15-10H4 CYL AIR SGL ACT
  • Action unique, rappel par ressort, broche-cylindre
  • La conception compacte minimise l’espace de montage
  • Trois tailles d'alésage disponibles
  • AVC de 5mm à 15mm disponibles
  • Deux styles de montage disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon