Motion
SHT 55

SKF
SHT 55

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 55 mm, diamètre extérieur 90 mm flg, 73.5 mm LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02568357
N° MFRSHT 55
Prix828.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHT 55

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 55 mm, diamètre extérieur 90 mm flg, 73.5 mm LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02568357
N° MFRSHT 55
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
Votre prix828.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    85 mm
  • Longueur du baril
    60 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    90 mm
  • Bride Épaisseur  
    14 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    73.5 mm
  • Taille du filetage
    M8x16
  • Poids
    4.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119979
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    9
  • Couple de serrage des vis
    18 N-m
  • Capacité de couple
    2040 N-m
  • CUP_NON
    7316577641403

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SHT 55MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good