Motion
PIÉDESTAL CCG2050B

FALK
PEDESTAL CCG2050B

Base de socle de protection de réducteur de vitesse - Pour couplage serré, Taille de protection : 20, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02570412
N° MFRPEDESTAL CCG2050B
Prix416.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
PEDESTAL CCG2050B

Base de socle de protection de réducteur de vitesse - Pour couplage serré, Taille de protection : 20, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02570412
N° MFRPEDESTAL CCG2050B
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
Votre prix416.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    318 x 305 x 425 mm
  • Code de taille de protection
    20
  • Arbre maximal Taille  
    54 (avec clé) mm, 67 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    76 à 432 mm
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Fermer couplé
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Base de piédestal Guard
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO
  • CUP_NON
    782934236129

Aperçu

Description du fabricant
CCG2050B PIÉDESTAL/ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon