Motion
MCG2500A-WA PROTECTEUR, CPLG BLANC

FALK
MCG2500A-WA GUARD, CPLG WHITE

Composant de moteur électrique - Protection de couplage de moteur - À utiliser avec les cadres de moteur NEMA, taille de cadre 284T-326TS
N° D’ARTICLE MI02570498
N° MFRMCG2500A-WA GUARD, CPLG WHITE
Prix433.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MCG2500A-WA GUARD, CPLG WHITE

Composant de moteur électrique - Protection de couplage de moteur - À utiliser avec les cadres de moteur NEMA, taille de cadre 284T-326TS
N° D’ARTICLE MI02570498
N° MFRMCG2500A-WA GUARD, CPLG WHITE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix433.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T-326TS
  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Poids
    8.1 lb

Détails

  • À utiliser avec
    Cadres de moteur NEMA
  • Page de produit du fabricant
  • Type de pièce
    Protecteur d’accouplement de moteur
  • Types de produits
    Protecteur d’accouplement de moteur
  • CUP_NON
    782934235580

Aperçu

Description du fabricant
MCG2500A-WA PROTECTEUR, CPLG BLANC
  • La conception de garniture et d’ajustement du pare-main rotatif Falk Orange Peel révolutionne la commodité et la valeur du pare-main de l’équipement, fournir la sécurité sur le chantier que vous voulez sans les dépenses et les longs délais d’exécution des gardes sur mesure; Les protecteurs Orange Peel sont dimensionnés en fonction de votre application globale, ils peuvent être installés en trois étapes faciles : effectuer trois mesures simples à l’aide de lignes de garniture dimensionnées, coupez rapidement, puis il suffit d’ajuster la quincaillerie; Les protecteurs d’accouplement MCG Orange Peel peuvent être utilisés avec toutes les marques et tous les types d’accouplements, à condition qu’ils répondent aux critères de sélection du produit; La conception à charnière permet une ouverture rapide pour la lubrification des raccords, inspection et entretien; La conception Trim-and-fit offre la flexibilité d’utiliser un seul protecteur pour une gamme d’applications dimensionnelles variées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté