Motion
FPS 100  F2.5  G4 K

HYDAC CORP
FPS 100 F2.5 G4 K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 1400 psi, Adaptateur G4 , Flexible 8 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI02570604
N° MFRFPS 100 F2.5 G4 K
Prix875.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FPS 100 F2.5 G4 K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 1400 psi, Adaptateur G4 , Flexible 8 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI02570604
N° MFRFPS 100 F2.5 G4 K
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
Votre prix875.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    8 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G4
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Version 4 Vanne de gaz (8VI-ISO 4570)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 1400 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    1400 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPS 100 F2.5 G4 K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté