Spécifications
Détails
- Type d’accumulateurRéparable par le bas
- Détails supplémentairesLe bloc de jaugeage permanent HYDAC permet une surveillance constante de la pression de gaz pendant qu’un système est en fonctionnement. Cela aide les utilisateurs à surveiller la perte de pression et à déterminer quand la charge est nécessaire. Ils sont conçus pour s’adapter aux accumulateurs de type vessie, diaphragme et piston avec vanne à gaz HYDAC Version 4. L’utilisation de ces blocs facilite le dépannage et simplifie l’entretien en éliminant le besoin de fixer une unité de charge et de jaugeage pour surveiller la pression. La charge de l’accumulateur est réalisée en fixant simplement une trousse de charge HYDAC au robinet de gaz sur le dessus du bloc de jaugeage permanent exactement de la même manière que la fixation à un accumulateur sans bloc de jaugeage permanent.
- Type de vanne de gazVER4 - 7/8-14 UNF
- Plage de pression de la jauge0 à 5800 psi
- Catalogue du fabricant
- Outils requis• Unité de charge et de jaugeage • Outil à âme de soupape à gaz • Clé à fourche de 50 mm • Clés dynamométriques
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation