Motion
2054518

HYDAC CORP
2054518

Bloc de jaugeage de l’accumulateur hydraulique - Vanne de gaz VER4 - 7/8-14 UNF, réparable par le haut, 0 à 1450 psi
N° D’ARTICLE MI02570620
N° MFR2054518
Prix785.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2054518

Bloc de jaugeage de l’accumulateur hydraulique - Vanne de gaz VER4 - 7/8-14 UNF, réparable par le haut, 0 à 1450 psi
N° D’ARTICLE MI02570620
N° MFR2054518
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
Prix785.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accumulateur
    Haut réparable
  • Détails supplémentaires
    Le bloc de jaugeage permanent HYDAC permet une surveillance constante de la pression de gaz pendant qu’un système est en fonctionnement. Cela aide les utilisateurs à surveiller la perte de pression et à déterminer quand la charge est nécessaire. Ils sont conçus pour s’adapter aux accumulateurs de type vessie, diaphragme et piston avec vanne à gaz HYDAC Version 4. L’utilisation de ces blocs facilite le dépannage et simplifie l’entretien en éliminant le besoin de fixer une unité de charge et de jaugeage pour surveiller la pression. La charge de l’accumulateur est réalisée en fixant simplement une trousse de charge HYDAC au robinet de gaz sur le dessus du bloc de jaugeage permanent exactement de la même manière que la fixation à un accumulateur sans bloc de jaugeage permanent.
  • Type de vanne de gaz
    VER4 - 7/8-14 UNF
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 1450 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Outils requis
    • Unité de charge et de jaugeage • Outil à âme de soupape à gaz • Clé à fourche de 32 mm • Clés dynamométriques

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE JAUGEAGE PERMANENT VER4 TR 1450

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté