Motion
CMF38
Silencieux pneumatique - 0.3750 dans la taille du port, réduction du bruit de 90 dB, longueur totale de 1-1/2 po, filtre nominal de 40 μm
N° D’ARTICLE MI02570923
N° MFRCMF38
Prix5.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - 0.3750 dans la taille du port, réduction du bruit de 90 dB, longueur totale de 1-1/2 po, filtre nominal de 40 μm
N° D’ARTICLE MI02570923
N° MFRCMF38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    1-1/2 po
  • Taille du port
    0.3750 po

Détails

  • Matériau de l’élément
    Bronze
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Réduction du bruit
    90 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +300 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +35 à +300 °F
  • Normes respectées
    OSHA

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX BRZ BRILLANT CMF38

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté