Motion
37062
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - T20, 45 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02572279
N° MFR37062
Prix43.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - T20, 45 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02572279
N° MFR37062
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
Prix43.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    45 mm
  • Taille Torx
    T20

Détails

  • Style de poignée
    Poignée drapeau
  • Numéro CUP du fabricant
    084705370620
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    084705370620

Aperçu

Description du fabricant
37062 TOURNEVIS À POIGNÉE DRAPEAU TORX T20
  • Pour un transfert de couple élevé avec de petites vis Poignée moulée Poignée supérieure Bouton d'entraînement Wiha acier spécial chrome-vanadium-molybdène À travers durci pour une meilleure résistance à l'usure Protection contre la corrosion Fini noir Le Torx est une amélioration de 100 % de la performance de l'entraînement par rapport aux autres systèmes Élimine pratiquement l'encrassement de la tête de vis