Spécifications
Dimensions
- Longueur totale11 mm
- Tailles des buses#0, #00, #000, #1, T1, T10, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, .028 in, .035 in, .050 in, 1/16 in, 1/8 in, 3/32 in, 5/64 in, 7/64 in, 9/64 in, .8 mm, 1 mm, 1.20 mm, 1.30 mm, 1.50 mm, 1.80 mm, 2 mm, 2.00 mm| 2.50 mm, 2.50 mm, 3 mm, 3.50 mm, 4 mm, 4.50 mm, 5 mm, 5.50 mm, 5/32 in| 1.50 mm
- Poids3.67 lb
Détails
- Nombre de tournevis50
- Style de buseHexagonales, tournevis à douille, Phillips, fendues, Torx
- CUP_NON084705921907