Spécifications
Dimensions
- Hauteur12 po
- Taille pour homme6
Détails
- ApplicationBottes résistantes aux produits chimiques, abattoirs
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurBeige
- Matériau de la doublureTissu
- Matériau de la semelle intercalaireAcier
- Caractéristiques de protectionBas résistant aux perforations, imperméable
- Caractéristiques de résistance au glissementBande de roulement antidérapante
- Normes respectéesANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
- Protection des orteilsEmbout d’acier
- CUP_NON086189007306
- Matériau supérieurNéoprène